アポロ衛材
アポロ衛材の ガーゼ
スパンクロス 不織布ガーゼ 200枚入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(200枚)
注文コード
54531978
品番
5025
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
肌ざわりがよく、吸水性に優れた不織布ガーゼです。ガーゼ交換時、綿ガーゼに比べ皮膚表面の新生組織を剥がしにくいです。
材質
レーヨン・ポリエステル
寸法(mm)
展開:150×150
アズワン品番
7-6926-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00003000005
医薬品医療機器等法
一般医療機器