アドソンピンセット ABシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54532583 品番 AB 100/12
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
仕様無鈎 材質ステンレス(DIN1.4024、AISI410) 全長(mm)120 アズワン品番7-7008-02 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000035 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする