リットレメーターメディカル ソフト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード54533238 品番RMMS
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

口輪筋の引っ張り強さを測定し、結果を数値で評価口輪筋を鍛えるトレーニング器具としても使用できます。口腔周囲筋を鍛えることで乳歯の生え変わり時期の「への字口」、「ぽかん口」を予防します。表情筋を活性化して顔貌を改善します。マウスピース(リットレMP)はオートクレーブ可能です。

仕様本体 セット内容本体×1個、リットレMP(マウスピース)大小×各1個、ケース×1個、測定シート×1枚 付加質量(kg)最大:2.0 アズワン品番7-7122-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10260000003 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする