曜日別特売
CA42.035 38W 病院用シューズ 男性用スリッポン型 CA42.035シリーズ Sticky Shoes 54533545

CA42.035 38W 病院用シューズ 男性用スリッポン型 CA42.035シリーズ Sticky Shoes 54533545
CA42.035 38W 病院用シューズ 男性用スリッポン型 CA42.035シリーズ Sticky Shoes 54533545

病院用シューズ 男性用スリッポン型 CA42.035シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ(cm)25.5
内容量1足注文コード54533545品番CA42.035 38W
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

オペ室等で使用可能な滑り止め付きの防水加工が施されたシューズです。取り外し可能な5mmの厚みのインソールはナノ銀イオンの抗菌加工がされています。底面と内部底面の間にクッションがあり、足の形に合わせて変形し衝撃を吸収します。底面は滑り止めゴムがあり、油や石鹸や水で濡れた床でも滑りにくいです。

材質PVC(塩化ビニル樹脂)サイズ(cm)25.5防水仕様NBR ISO 20347/2015準拠アズワン品番7-7153-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする