リキバンド 皮膚接着剤 エクシード

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(6本) 注文コード54533843 品番72014002
参考基準価格(税別)¥20,160 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

表皮に塗布することで、縫合やテープの添付を不要とします。高い防水性を持ち、当日からシャワー浴が可能です。アンプルを割ってから90分間連続使用可能です。また30cmまでの創に対応しており、手術室での使用に適しています。

用途手術用 容量(g)(1本あたり)0.8 滅菌EOG滅菌 アズワン品番7-7191-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00116000274 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サージカルテープの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/surgicaltape/
2022-09-15

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする