日本メディカルネクスト
日本メディカルネクストの サージカルテープ
リキバンド 皮膚接着剤 オプティマ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
54533868
品番
OPT001
参考基準価格(税別)
¥35,500
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
表皮に塗布することで、縫合やテープの添付を不要とします。高い防水性を持ち、当日からシャワー浴が可能です。接着に必要な時間が10秒の為、外来処置や救急処置の際に役立ちます。
用途
外来、救急用
容量(g)
(1本あたり)0.5
滅菌
電子線滅菌
アズワン品番
7-7191-03
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00116000274
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000