ユニットケアポーター ハビナース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54534193 品番485X260X895
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は79,980円となります。
参考基準価格(税別)¥80,000 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

約7人分の用品を搭載できるので、夜間の連続おむつ交換なども楽に行えます。キャスター・持ち手付きで移動がスムーズで静かです。上段におむつや用品を収納でき、下段はごみを入れられるスペースになっています。サイドのポケットは洗浄ボトル(シャワーボトル)等を入れることができます。動かさない時は、トイレなどに置いて物入れやゴミ箱として使用可能です。

付属品ゴミ箱(25L) 材質本体/スチール、天板/ポリエステル化粧合板 寸法(mm)485×260×895 質量(kg)12 天板寸法(mm)485×270 キャスター径(Φmm)53.5(2輪ストッパー付き) アズワン品番7-7329-01
注意
※洗浄ボトル(シャワーボトル)は付属しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする