NVメーヨー型消毒盤台 電動昇降・充電式バッテリー内蔵・フラット天板 NV-Sシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54535618 品番NV-S1200EF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥621,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

テーブル側面のボタンまたは足踏みペダルを操作することで、無段階に天板の高さ調節が可能です。ドレープの上からでも操作が可能です。使用しないときはネスティング収納が可能です。耐薬品性の高いステンレス製です。

アズワン品番7-7486-02 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×640×850〜1240 材質ステンレス(SUS304) 天板有効寸法(mm)1200×640 キャスター径(Φmm)75(旋回・回転ストッパー付き) 質量(kg)47 電源AC100V 50/60Hz(充電器付き) 充電時間(時間)約5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする