PediFix
PediFixの グルーミング用品
PediFixの 爪切り
PediFixの 爪ケア用品
爪ニッパー 刃先ストレートタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54538007
品番
#P3355-STR
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
握りやすく、少ない力で扱いやすい爪切りです。硬く厚い爪も切ることが可能です。持ち手にラッチがついている為、フックを引っかけることで刃を閉じて保管することができます。
材質
ステンレス(AISI-420)
長さ(mm)
持ち手:約70
全長(mm)
約145
刃長(mm)
約20
アズワン品番
7-7588-01