PediFix
PediFixの フットケア
PediFixの 健康・美容ソックス
サポートソックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54538138
品番
L
参考基準価格(税別)
¥2,090
販売価格(税込)
¥2,297
販売価格(税別)
¥
2,088
バスケットに入れる
足底の痛み緩和対策用の着圧タイプのサポート靴下です。生地が薄い為、通常の靴下の上下どちらにも着用することが可能です。昼用にも、夜用にも使用できます。
仕様
圧迫圧:全体/25〜35mmHg、土踏まず/30mmHg
材質
ナイロン(76%)、PU(ポリウレタン)製伸縮生地(24%)
適合サイズ(cm)
27.5〜30
アズワン品番
7-7596-03
足囲
(目安)25.4〜32cm
注意
※連続着用する場合、一日最低4時間は休憩時間を設けてください。