プロシェア(ナビス/アズワン)
プロシェア(ナビス/アズワン)の 救急・救助用品
プロシェア(ナビス/アズワン)の 担架
プロシェア(ナビス/アズワン)の 本体 担架
折りたたみ担架 四つ折タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54539626
品番
RA-1A7
参考基準価格(税別)
¥40,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
かさばらないコンパクト収納タイプ4つ折タイプでコンパクトに収納でき、専用バッグに入れて持ち運ぶ際にも便利です。ビニールレザー仕様の為、清掃が容易です。
付属品
バックル式固定ベルト×2ヶ所、専用バッグ
材質
フレーム/アルミニウム、ベッド面/ビニールレザー
質量(kg)
6
耐荷重(kg)
約100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
530×2170×140
アズワン品番
7-7696-01
折りたたみ寸法(mm)
170×1080×100