超音波診断用ゲルウォーマー 超音波ゲル1本用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード54539635 品番SGW-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥26,000

見やすいLEDディスプレイです。マウントキットが付属しており、診断用の機械に直接取り付け可能です。ON/OFFタイマーが設定できます。

材質本体/ABS樹脂、保温部/アルミニウム 寸法(mm)180×95×95 電源AC100〜240V 50/60Hz 2A タイマー設定ON/OFF:0分〜23時間59分 温度設定範囲(℃)34〜40℃(1℃単位) 適合容器外径(Φmm)〜53 アズワン品番7-7698-01

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
54539635 SGW-1 54567723 SGW-1 超音波診断用ゲルウォーマー 超音波ゲル1本用 ナビス(アズワン) 超音波診断用ゲルウォーマー 超音波ゲル1本用 ナビス(アズワン) 1本 25,900 税込28,490 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察・検査器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする