ステンレスエコノミーカート A4対応

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質本体/ステンレス 材質(キャスター)0ゴム製 注文コード54539827 品番WA4
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

A4対応の引出し付きです。A4がきっちり収まる引出し付きです。コンパクトで使いやすいカートです。

材質本体/ステンレス 材質(キャスター)0ゴム製 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×750 キャスター径(Φmm)50(ストッパーなし) 引出し内寸法(mm)232×337×109 アズワン品番7-7714-02 取付可能仕切数(枚)縦・横各3(2〜16分割) 足パイプ径(Φmm)25
注意
※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする