ナビス快適サンダル ジェットウォッシャー可 グリーン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 54540658 品番 -
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

ソフトな履き心地とクッション性に優れています。軽量性に優れ、弾力性・グリップ性・防滑性のあるベステック(R)ソールを採用。中底面に凹凸を付ける事で足の滑りを防ぎます。スムーズな歩行をサポートする底形状です。

材質アッパー/PVC(塩化ビニル樹脂)合皮・テトロン(R)・レーヨン混紡不織布、中敷/PVC(塩化ビニル樹脂)合皮、底材/PU(ポリウレタン) グリーン サイズ(cm)26〜26.5 サイズ(号)6 耐熱温度(℃)約90 アズワン品番7-7755-04 靴タイプサンダル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする