ストローク(mm)100
リード(mm)(A) 10
駆動方式ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
コントローラ/ドライバ種類(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
サイズ(mm)16
ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじ
モータ配置(-) 上側折返し
アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5
I/Oケーブル長さ(m)(5) 5
コントローラ/ドライバ取付方法(-) ねじ取付形
モータオプション(C) カバー付