JUSTイルリガートルスタンド フリーストップ・ハンドル付き

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54541753 品番 JIV-2FS
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

昇降時の手間いらずで操作性がUP!ショートフックを採用しており、輸液バッグを2本または4本架けることができます。静音キャスターとウェイト入り低重心設計のベースにより、スムーズで静かな移動が可能です。片手で容易に昇降可能なフリーストップ機構付きで操作性に優れています。

材質本体/ステンレス(SUS304)、脚部・ハンドル/ABS樹脂 質量(kg)約4.6 材質(キャスター)エラストマー製 パイプ径(Φmm)支柱:上部/16、下部/25 キャスター径(Φmm)60(静音タイプ・2輪ストッパー付き) 寸法(Φ×mm)534×1120〜2030 フック2本 アズワン品番7-7833-01

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする