プロシェア(ナビス/アズワン)
プロシェア(ナビス/アズワン)の 施設用家具・備品
プロシェア(ナビス/アズワン)の 診察室備品
プロシェア(ナビス/アズワン)の 診察台
診察台・枕用ロールシーツスタンド ミシン目カッター付き
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
お客様組立品
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54541997
品番
ERS-700K
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
診察台の近くでも邪魔になりにくい全高750mmかつ薄型ベースです。ミシン目専用スライド式カッター(安全カバー付き)付きです。下段にロールのストックが可能です。狭いスペースを有効活用できます。
材質
スチール(粉体塗装)
質量(kg)
8.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×350×750 ※カッターグリップ含む
適合幅(mm)
ロールシーツ:最大570
アズワン品番
7-7845-01