ミニヤ・ファクトリィ
ミニヤ・ファクトリィの 調剤・与薬用品
ミニヤ・ファクトリィの 服薬補助用品
ミニヤ・ファクトリィの 食品カプセル
カプセル計数プレート タイプ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54542198
品番
-
参考基準価格(税別)
¥37,600
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
計数部・トレイが稼働式です。
適合
カプセル:5号
材質
白色樹脂
質量(g)
230
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
113×277(取手部:130)×8
アズワン品番
7-7903-06
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000