詰替えボトル ゼリー・ミキサー食・飲料用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2本) 注文コード54543537 品番-
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

水分補給ゼリー等を必要な分だけ詰め替えてストローで飲むことができます。ボトルを握って出す量を調節しながら飲むことができます。嚥下しやすいようストローは舌尖から舌根までの約7cmに設計しています。

材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、ストロー/シリコンゴム 寸法(mm)約Φ37×218 容量(mL)100 耐熱温度(℃)本体/100、キャップ・ストロー/120 アズワン品番7-7989-01

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54543537
2022-11-24
用途:
食事 水分介助時
社会福祉法人愛生会 特別養護老人ホーム あじさいの里 様 (医療・福祉・介護関連業)

水分やペーストにした食事を介助する際に使用しています。スプーンを嫌がる方もこのボトルならスムーズに経口摂取してくれます。ストロー部分がしなやかなシリコンで口当たりが良いようです。耐久性も良いので愛用しています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食器 介護用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする