オーラルピース クリーン&モイスチュア 緑

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54543546 品番-
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

歯磨きと口内保湿の両方に使えます。口腔内に長く留まるように粘度調整をしています。100%天然由来成分で化学物質・研磨剤不使用です。やさしくさわやかな味で、さっぱりとした爽快感と潤いが持続します。

成分グリセリン(保湿・甘味剤)、水、乳酸球菌培養エキス(清掃助剤)、キサンタンガム(増粘剤)、ウメ果実エキス(清掃助剤)、カエサルピニアスピノサガム(増粘剤)、セイヨウハッカ油(香味剤)、スペアミント油(香味剤)、ダマスクバラ花油(香味剤) 容量(g)80 アズワン品番7-7990-01

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54543546
2024-04-18
用途:
緊急時

震災などに適応する商品でもあるので購入、味も子供でも大丈夫だと思う。普通に使うにしても研磨的なものは無いので汚れは出るのでメンテナンスは必要。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする