針ボックスフタ開閉防止用シリコーンバンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54543695 品番MAS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥560

外出時などの針ボックス携帯にしっかりフタをロック!往診や訪問・院内などで持ち歩く際に便利!針ボックスを持って移動する際に、開口しないようフタをしっかり固定できるバックル付きバンドです。2箇所のアジャスターで長さ調整が可能です。バンドはシリコーン製ですので、135℃のオートクレーブ滅菌が可能です(バックル・アジャスター耐熱温度110℃)。針ボックス以外にも、不意に開口しては困るようなものの固定に使えます。

材質シリコーン 質量(g)約50 寸法(幅W×長さL)(mm)20×850 耐熱温度(℃)180 アズワン品番7-7998-01
注意
※シリコーンバンドが長い場合には、適宜カットしてください。

商品説明動画

針ボックスフタ開閉防止用シリコーンバンド動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「廃棄用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする