プロシェア(ナビス/アズワン)
プロシェア(ナビス/アズワン)の 施設用家具・備品
プロシェア(ナビス/アズワン)の 診察室備品
プロシェア(ナビス/アズワン)の 診察台
パイル診察台カバー 8-700シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
54544273
品番
8-700W
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
しわになりにくい 肌触りの良い素材です縮みにくく、フィット感に優れた素材です。裏面はPU(ポリウレタン)コーティングで、滑りくく防水性に優れています。
寸法(mm)
1800×700×200
色
ホワイト
高さ(mm)
タレ:200
混率(%)
表地/綿80・ポリエステル20、裏地/PU(ポリウレタン)コーティング
アズワン品番
7-8051-01
洗濯方法
洗濯可/脱水機可/乾燥機可(70℃以下)