低反発ウレタン入り 折りたたみベッド

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54546154 品番S-221-IV
参考基準価格(税別)¥47,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

折りたたんでベッドの移動が楽に行えます。

材質本体/スチール(エポキシ粉体塗装)、マットレス/低反発ウレタン・ウレタンフォーム、張地/ポリエステル100% 質量(kg)約30 アイボリー 耐荷重(kg)約90 材質(キャスター)(ストッパー4個付き) 床面高さ(mm)約330 キャスター径(Φmm)40 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約925×2000×330 収納寸法(mm)約925×310×1085 アズワン品番7-8209-01 マット寸法(mm)約850×2000×100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※タオル保温庫は付属していません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする