曜日別特売
BAL-14 リクライニング車椅子 BALシリーズ ミキ 54546364

BAL-14 リクライニング車椅子 BALシリーズ ミキ 54546364
BAL-14 リクライニング車椅子 BALシリーズ ミキ 54546364
BAL-14 リクライニング車椅子 BALシリーズ ミキ 54546364

リクライニング車椅子 BALシリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1台注文コード54546364品番BAL-14
参考基準価格(税別)¥106,000販売価格(税込)¥99,980
販売価格(税別)非課税商品
99,980

手元の操作で背もたれが無段階にリクライニングできます。左右独立して、足の角度が調整できるエレベーティング機能付きです。肘掛けが取れるので移乗が楽に行えます。好きな角度で調整できるのでリラックスした姿勢を取れます。

材質フレーム/アルミニウム、シート/ナイロン、主輪/ハイポリマータイヤ、その他/樹脂・鉄寸法(mm)590×1090×1230~1280質量(kg)20.1高さ(mm)肘掛:230角度(°)リクライニング:95~175耐荷重(kg)100車輪キャスタ/Φ6インチ、主輪/Φ16インチ座幅(mm)400アズワン品番7-8235-01前座高(mm)470折りたたみ時幅(mm)340
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※床に置く際は、下置き用ベース(8-3997-02)をご使用下さい。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
2023-03-23

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする