曜日別特売
TZ-GD-L2 アルテイア物品収納キャビネット 本体・引出し2段 TZシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン) 54548428

TZ-GD-L2 アルテイア物品収納キャビネット 本体・引出し2段 TZシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン) 54548428
TZ-GD-L2 アルテイア物品収納キャビネット 本体・引出し2段 TZシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン) 54548428
TZ-GD-L2 アルテイア物品収納キャビネット 本体・引出し2段 TZシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン) 54548428
TZ-GD-L2 アルテイア物品収納キャビネット 本体・引出し2段 TZシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン) 54548428
TZ-GD-L2 アルテイア物品収納キャビネット 本体・引出し2段 TZシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン) 54548428

アルテイア物品収納キャビネット 本体・引出し2段 TZシリーズ

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可お客様組立品車上渡し62日以内出荷とは
内容量1個付属品鍵×各扉2個、耐震金具×2個最大収納数トレー:深型/7枚、浅型/13枚アズワン品番7-8396-02注文コード54548428品番TZ-GD-L2
参考基準価格(税別)¥415,000販売価格(税込)¥455,400
販売価格(税別)
414,000

静粛性と機能を兼ね備えた木製ハイエンドモデル扉が静かに閉まる引き込みキャッチと、安全に配慮した耐震ラッチが付いています。引出しは、アルミロング取手付きのソフトクローズ仕様です。別売のアルティアスタンダードトレー(0-5732-**、0-5733-**)やバスケット(8-2176-11・-12)、ステンレス棚板(7-4568-02、8-7090-02)、ステンレスバスケット(7-4574-03・-04)が収納できます。扉表面やハンドルは、アルコールや次亜塩素酸で清拭ができます。

付属品鍵×各扉2個、耐震金具×2個材質本体/フッ素コート化粧板、窓/ガラス(飛散防止フィルム付き)、樹脂レール/ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)652×625×1720アズワン品番7-8396-02最大収納数トレー:深型/7枚、浅型/13枚引出し有効内寸法(mm)552×424×220(実質深さ137)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする