アルテイア物品収納キャビネット 本体・引出し2段 TZシリーズ

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 お客様組立品車上渡し 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番7-8396-03 注文コード54548437 品番TZ-OP-L2
参考基準価格(税別)¥269,000 販売価格(税込) ¥294,800
販売価格(税別)
268,000
この商品はアズワン品番など4種類から選べます 他の種類を見る

静粛性と機能を兼ね備えた木製ハイエンドモデル扉が静かに閉まる引き込みキャッチと、安全に配慮した耐震ラッチが付いています。引出しは、アルミロング取手付きのソフトクローズ仕様です。別売のアルティアスタンダードトレー(0-5732-**、0-5733-**)やバスケット(8-2176-11・-12)、ステンレス棚板(7-4568-02、8-7090-02)、ステンレスバスケット(7-4574-03・-04)が収納できます。扉表面やハンドルは、アルコールや次亜塩素酸で清拭ができます。

付属品耐震金具×2個 材質本体/フッ素コート化粧板、窓/ガラス(飛散防止フィルム付き)、樹脂レール/ABS樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)652×625×1720 アズワン品番7-8396-03 最大収納数トレー:深型/7枚、浅型/13枚 引出し有効内寸法(mm)552×424×220(実質深さ137)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする