イルリガートル台

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54549679 品番-
参考基準価格(税別)¥17,600 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

フック部分がコンパクトですので、移動の妨げになりません。

仕様ハンドル付き、フック数:2・4本 材質支柱/スチール製メッキ、ベース/PP(ポリプロピレン)+ファイバー、フック/ABS樹脂、ハンドル/スチール 質量(kg)4 材質(キャスター)エラストマー製 パイプ径(Φmm)支柱:上部/19、下部/25 キャスター径(Φmm)50(ダストカバー付き) 寸法(Φ×mm)480×1275〜2185 アズワン品番8-2256-12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする