折りたたみベッド 700×1820×600〜820mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54549873 品番NRT28
参考基準価格(税別)¥59,400 販売価格(税込) ¥64,687
販売価格(税別)
58,806

有孔付きですので診察ベッドやマッサージベッドとしても使用できます。折りたたむとトランクのように持ち運びやすい形状になります。

付属品フェイスクッション・穴埋めクッション 材質フレーム/木製(ホワイトビーチ材)、マット/PU(ポリウレタン)・ビニールレザー、クッション/ソフトフォーム(厚さ約60mm) 質量(kg)17.5 バニラ 角度(°)背上げ:0〜60(10段階) 耐荷重(kg)約1000(等分布荷重) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)700×1820×600〜820 高さ調節8段階 アズワン品番8-3430-01 折りたたみ寸法(mm)710×910×210
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする