ラッピーカート3 ハビナース

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54550004 品番-
参考基準価格(税別)¥152,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

コンパクトなので取りまわししやすく女性の方も容易に操作できます。コンパクトなのにおむつ交換に必要なものをひとまとめすることが可能です。左右どちらかを踏めば両輪ブレーキがかかる足踏みブレーキです。ベッドサイドまで運べるのでベッドと廊下を行き来する必要がありません。介助者が減る夜間もより効果的にケアを行うことが可能です。

付属品タオルポット×1個、ゴミ箱×1個 材質本体/スチール、タオルポット・ゴミ箱/PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)895(945)×545(725)×785(790)※( )内は天板柵、両サイドホルダー、おむつカゴ取り付け時のサイズです。 質量(kg)21 天板寸法(mm)400/450×445 キャスター径(Φmm)前輪/75、後輪/125 アズワン品番8-3828-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする