付属品綿カフブラダーセット、送気球、単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)仕様卓上型本体+綿カフ材質本体/ABS樹脂、カフ/綿、ブラダー・送気球/PVC(塩化ビニル樹脂)質量(g)約680(電池含む)消費電力(W)最大0.2(バックライト点灯時)適合範囲22~36cm(上腕)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×334×65測定範囲(mmHg)20~280アズワン品番8-5780-12医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021380101医薬品医療機器等法一般医療機器