羽立工業
羽立工業の 健康器具・機器
羽立工業の エクササイズ用品
ロコチューブ・ロコリング ロコレッチシリーズ NHシリーズ
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54550738
品番
NH3004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,800
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
関節を動かすことで、日常動作に使う筋力トレーニングを行います。
用途
両腕で引っ張ったり、片足で踏んで引っ張る事で主に腕・脚をトレーニングします。
付属品
トレーニングミニブック
寸法(mm)
約680
材質(本体)
エラストマー(TPR)
質量(g)
約175
アズワン品番
8-6802-07