羽立工業
羽立工業の 健康器具・機器
羽立工業の エクササイズ用品
洗える巻きウエイト ロコレッチシリーズ NHシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組(2個)
アズワン品番
8-6803-12
注文コード
54550747
品番
NH3211
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
高齢者や力が弱い方向けの軽量ウエイトセットです。手首・足首ともに使えます。取り外して洗うことができるパッド付きです。重さがひと目で分かるグラム表記付きです。
付属品
洗えるパッド2枚・トレーニングミニブック
材質
本体/ポリエステル合成繊維・鉄粉・ナイロン・鉄、洗えるパッド/ポリエステル合成繊維・スチレンブタジエンゴム
寸法(mm)
ウエイト部:約215×85
ベルト長さ(mm)
約285×38
質量(g/個)
約250
アズワン品番
8-6803-12