アズワン
アズワンの 施設用家具・備品
アズワンの チェア 施設用
アズワンの ドクター・ナース・クランケチェア
ナースチェア TS-350シリーズ ブルー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
54551009
品番
TS-350-AH
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
材質
張地/PVC(塩化ビニル樹脂)レザー、脚・フレーム/スチール(クロムメッキ)、キャスター/ナイロン
質量(kg)
約5.6
色
ブルー
高さ(mm)
600〜750
耐荷重(kg)
約100
座面高さ(mm)
430〜580
アズワン品番
8-7437-02
昇降方式
ガスシリンダー式
座面径(Φmm)
350
脚幅(mm)
530
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000