ホットルプロ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54551158 品番HPR-100
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

水を注いで電源を入れるだけで、温かいウェットティッシュが使用できます。電源を入れ約40分で湯温が約70℃になります。常時70℃をキープし、電源を切った場合、2時間後でも約60℃を保持します。あったかいウェットティッシュをいつでも。

仕様本体 材質専用ティッシュ:天然パルプ不織布 寸法(mm)227×238×359 質量(kg)2.5 消費電力(W)加温時/390、保温時/14 電源AC100V 50/60Hz 電源コード(m)1.4 容器容量(L)4.3 アズワン品番8-7918-41
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする