Yamato(大和工場)
Yamato(大和工場)の ガーゼ
ガーゼ(滅菌アブゴーズP)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100袋×1枚)
アズワン品番
8-9099-04
注文コード
54551298
品番
5075
参考基準価格(税別)
¥2,840
販売価格(税込)
¥2,849
販売価格(税別)
¥
2,590
バスケットに入れる
この商品は
寸法・アズワン品番・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
混率(%)
綿100
アズワン品番
8-9099-04
折りたたみ寸法(mm)
50×75
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00146000008
医薬品医療機器等法
一般医療機器