山ウ
山ウの 土木建築関連
山ウの 鏝(コテ)
山ウの 仕上鏝
フレッシュマン ステンレス仕上鏝
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54551973
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
背金に適度なしなりがありますので使いやすく、珪藻土や樹脂モルタルにも錆びにくいステンレス製の鏝です。
用途
壁の薄塗仕上や各種施工作業に。
材質
SUS420J2
全長(mm)
210
質量(g)
125
板厚(mm)
0.3