山ウ
フレッシュマン ステンレス角鏝
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
全長(mm)
210
210
240
270
300
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54551998
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
背金に適度なしなりがありますので、長時間の作業を楽にしてくれるステンレス製の角鏝です。
用途
塗付/仕上/補修等多用途
材質
SUS420J2
全長(mm)
210
質量(g)
110
板厚(mm)
0.3