山ウ
山ウの 土木建築関連
山ウの 鏝(コテ)
山ウの 中塗鏝
フレッシュマン 本焼中塗鏝
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54552095
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
背金に適度なしなりがありますので、長時間の作業を楽にしてくれる本焼の中塗鏝です。
全長(mm)
270
板厚(mm)
0.3
材質
SK-5
質量(g)
195
用途
塗付/補修等多用途