山ウ
山ウの 土木建築関連
山ウの 鏝(コテ)
山ウの 中塗鏝
フレッシュマン 本焼中塗鏝
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54552104
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
背金に適度なしなりがありますので、長時間の作業を楽にしてくれる本焼の中塗鏝です。
全長(mm)
300
板厚(mm)
0.3
材質
SK-5
質量(g)
235
用途
塗付/補修等多用途