折込式枝切のこ 替刃

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54552278 品番INK-0678
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

現場屋折込式のこ専用替刃。
枝切用

用途剪定作業・生木などの切断に! 材質SK-5 全長(mm)237 質量(g)39 板厚(mm)0.75 刃渡り(mm)210

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする