現場屋
現場屋の のこぎり
現場屋の のこぎり本体
現場屋の 片刃鋸
折込式木工のこ 本体
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54552287
品番
INK-0679
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
ドライバーやコイン等でネジを外し、簡単に刃の交換が出来ます。
折込式で持ち運び収納も便利。
用途
合板・集成材・一般木材などの切断に!
材質
SK-5
全長(mm)
445
質量(g)
234
板厚(mm)
0.75
折込
折りたたみ式
刃渡り(mm)
210