現場屋
現場屋の のこぎり
現場屋の のこぎり替刃
現場屋の 片刃鋸用
折込式木工のこ 替刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54552296
品番
INK-0680
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
現場屋折込式のこ専用替刃。
木工用
用途
合板・集成材・一般木材などの切断に!
材質
SK-5
全長(mm)
237
質量(g)
39
板厚(mm)
0.75
刃渡り(mm)
210