東京西勘
東京西勘の 土木建築関連
東京西勘の 鏝(コテ)
東京西勘の 角鏝
ステンレス極薄角鏝
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54552743
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
背金接着鏝。
ステンレス仕様
全長(mm)
240
板厚(mm)
0.3
質量(g)
198
材質
ステンレス
用途
仕上げ、薄塗り、珪藻土、補修等に。