東京西勘
東京西勘の 土木建築関連
東京西勘の 鏝(コテ)
東京西勘の 仕上鏝
ステンレス仕上鏝
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54552829
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
背金接着鏝。
ステンレス仕様
用途
波消しや撫で仕上等に。
材質
ステンレス
全長(mm)
240
質量(g)
150
板厚(mm)
0.3