東京西勘
東京西勘の 土木建築関連
東京西勘の 鏝(コテ)
東京西勘の 道路面引鏝
中首角面引
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(mm)
15
注文コード
54553267
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,950
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
柱型の三角面木を外した後の仕上に使用
サイズ(mm)
15
質量(g)
230
用途
面引き作業に
全長(mm)
150