東京西勘
東京西勘の 土木建築関連
東京西勘の 鏝(コテ)
東京西勘の 柳刃鏝
ステンレス四半
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
90
注文コード
54553355
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
この商品は
全長
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
細部の仕上げ作業に使用します。
全長(mm)
90
材質
ステンレス
質量(g)
74
用途
四隅の仕上げ作業に