東京西勘
東京西勘の 土木建築関連
東京西勘の 鏝(コテ)
東京西勘の 柳刃鏝
ステンレス四半
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
120
注文コード
54553373
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,340
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
細部の仕上げ作業に使用します。
全長(mm)
120
材質
ステンレス
質量(g)
108
用途
四隅の仕上げ作業に