東京西勘
東京西勘の 土木建築関連
東京西勘の 鏝(コテ)
東京西勘の エンバル鏝
エンバル鏝
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
75
注文コード
54553468
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
水道工事等、円を張る作業に適しています。
曲面仕上げに最適。
質量(g)
44
用途
円を張る作業に
材質
鉄
寸法(mm)
75