東京西勘
東京西勘の 土木建築関連
東京西勘の 鏝(コテ)
東京西勘の エンバル鏝
エンバル鏝
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
150
注文コード
54553504
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
水道工事等、円を張る作業に適しています。
曲面仕上げに最適。
質量(g)
81
用途
円を張る作業に
材質
鉄
寸法(mm)
150