東京西勘
東京西勘の 刷毛(ハケ)
東京西勘の 左官刷毛・左官ブラシ
左官ブラシ 機械植
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54553739
品番
1丁
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
掃除、接着剤塗り、洗い出し仕上げ等、多目的に使用できます。
用途
左官作業用ブラシ
質量(g)
140
種類
刷毛
材質(毛)
馬毛
主な用途
左官用
毛色
黒色
刷毛幅(mm)
180